曜日別特売

M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)

M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツール
(2件のレビュー)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大881Nmの緩めトルク
最大745Nmの締め付けトルク
5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg
ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン
M22ボルトを1.8秒で取り外し可能
3つのLEDによる明るい照明
4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能
自動停止モードあり – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御

最大締付トルク(N・m)881トルク(N・m)475/610/745電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500締付能力(普通ボルト)最大M22質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)長さ(mm)152付属品ケースタイプ本体のみ仕様燃料ゲージ、LEDライト差込角(sq.)1/2インチアズワン品番65-0279-73内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m)
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186337M18 FMTIW2F12-0X0 JP8811851.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65186337
2022-03-05
用途: 自動車整備

良い点:パワーがあるので大抵のボルトはこれで緩む。ヘッドの大きさもこのパワー帯(600N以上のクラス)の他製品とくらべてコンパクトなので作業性が良い。あとはバッテリーと充電器等の周辺機器を含めた導入コストが安い。
悪い点:パワーはあるが反動が大きすぎるのとスイッチの細かなコントロールが難しい。今までいろいろなメーカーのインパクトを使用してきたが馬力は一番あるが反動トルクが莫大で一日作業に使用すると手首の傷みを生じる。あとはスイッチの押し加減での細かなトルク加減が難しくパワーが0か100かになる感じ。その点は他の国産メーカーの商品の方が優れている。重さにかんしてはバッテリー装着で2.5KGほどあるとおもうので軽々らくちんというわけにはいかない。あとグリップも日本人には太すぎるとおもう。まあこの辺はアメリカのメーカーなのでアメリカ人の体に合わせて設計されている以上仕方ないところだとは思う。
ミルウォーキーは日本市場に参入したばかりのメーカーなのでユーザーからのフィードバックを活かして今後の製品展開と製品の改良に期待したい。

5が参考にしています
対象商品 : 65186337
2021-12-30
用途: 自動車整備

本体は、割と小さいですが見かけによらないパワーあります。基本は、乗用車のタイヤ関係の使用ですが、緩まなかったことはありません。硬いボルトなども3のモードで1発で緩みます。今後のミルウォーキーのラインナップに期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする