曜日別特売

M18 FUEL コンパクトレシプロソー(ケース付き)

M18 FUEL コンパクトレシプロソー(ケース付き) - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
*切断スピードアップ(前モデル比)
片手操作可能、初動負荷軽減、低振動
軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化
POWERSTATEブラシレスモーター搭載:あらゆるアプリケーションで安定した回転数をキープし、優れたトルクコントロールと耐久性を実現
REDLITHIUM-IONバッテリー搭載:大容量、高エネルギーを実現
*片手設計により、従来のレシプロソーよりも優れた操作性と汎用性を実現(前モデル比)
22mmのストロークがより多くの破片を除去し、切断スピードアップ
ピボットシューが振動を軽減し、スムーズな切断をサポート
REDLINK PLUS intelligence と POWERSTATE Brushless Motor により、工具とバッテリーの最大3倍の長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
M18 REDLITHIUM-ION Battery packs 全製品での互換性があります。

仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ付属品ケースストローク(mm)22質量(kg)1.9(本体のみ)、2.6(5.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18ストローク数(spm)0~3000アズワン品番65-0279-79内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186398M18 FHZ-0X0 JP
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする