曜日別特売

M18 マグネットワークライト

M18 マグネットワークライト - ミルウォーキーツールM18 マグネットワークライト - ミルウォーキーツールM18 マグネットワークライト - ミルウォーキーツールM18 マグネットワークライト - ミルウォーキーツールM18 マグネットワークライト - ミルウォーキーツールM18 マグネットワークライト - ミルウォーキーツールM18 マグネットワークライト - ミルウォーキーツールM18 マグネットワークライト - ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1500lm)
強力なマグネットベース
2 ""スプリング式クランプ採用
折りたたみ式回転ライトヘッド搭載
最大9フィートの優れた耐衝撃性
防水・防塵性能(IP54)
最適な明るさと作業実現のためけい3種類の出力モードを搭載
ハイモード:M18 XC 5.0電池で最大4.5時間使用可能、1500 lm
ミディアムモード:M18 XC 5.0電池で最大10時間使用可能、650 lm
ローモード:M18 XC 5.0電池で最大20時間使用可能、350 lm
※M18 HB3, M18 HB8, M18 HB12装着時は、マグネット機能使用不可

仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイヤーハンガー質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18定格電力(W)18連続使用時間(時間)高照度時:4.5、中照度時:10、低照度時:25角度調整範囲180°~330°防塵防水性能IP54モード高/中/低アズワン品番65-0279-81適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1500、中照度時:600、低照度時:300内容量1台
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186416M18 PAL-0 APJ
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする