防蝕アルミ板

防蝕アルミ板 - へドンメタル(HAEDON METAL)防蝕アルミ板 - へドンメタル(HAEDON METAL)

高純度アルミにて、高い防蝕電流を長期維持します

用途船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅W(mm)
長さL(mm)
質量(kg)
取付ボルト
ボルト穴径(Φmm)
ボルト(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65187335KA-225701500.6M1215×19(L3×L2)75(中心距離)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
65187344KA-3201002001M1215×19(L3×L2)110(中心距離)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
65187353KA-4301002001.5M1215×19(L3×L2)110(中心距離)
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
65187369KA-6201503002.5M1622×26(L3×L2)160(中心距離)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
65187378KA-8301503003.4M1622×26(L3×L2)160(中心距離)
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする