曜日別特売

コードレスリベットツール

コードレスリベットツール - ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツール - ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツール - ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツール - ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツール - ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツール - ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツール - ポップリベット・ファスナー

締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。
USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。
空油圧式同等の締結速度があります。
逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。
耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。
余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。
マンドレルコレクターを装備しています。
USBインターフェイス搭載しています。
無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。

用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。トラスコ品番249-2804使用ジョー13300 JAWバッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)18内容量1台
注意
※ステンレス製のリベットをご使用される場合は、別途アクセサリーを付けて頂くことを推奨します。
※本ツールは計測器ではありません。表示された破断荷重の実値や精度を保証するものでありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65188367PB2500SMART3411.8
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする