オトシニクイ台車モノリー(Monolley)本体に取り付けられるストッパーユニットです。
視覚的にわかりやすく、足にやさしい安全性の高い構造を採用しました。



【モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) 】を昨年10月に購入して使用しています。軽くて台車いっぱいに荷物が載せれるのは嬉しいですが、今まで使用してきた台車と比べると、寸法は同じなのになぜか先端を壁(エレベーターに乗った時など)にヒットさせてしまいます。
軽すぎるので少しの傾斜で台車が動いてしまいます。やはりストッパーが必要なので、後片付けで購入しました。ストッパーの出っ張りも無く、ボルトで調整できるスグレモンですね。とても重宝しています。
本体は軽くて丈夫、静かで滑らかな動きで大満足です♪
ただ滑らかに動き過ぎて、、ストッパー付きにすれば良かったです。。
なので追加で購入しました。
取引先搬入口が傾斜あり、荷物の搬入に危険が伴うため購入取付。
取り付けは簡単にでき満足しています。
もう一台あるので追加購入します。
ストッパーなしのモノリーを購入後、想像以上に滑りの良い台車だったため
ストッパーが必要と判断し購入。
インパクトとM6とM8のソケットを所持しているため難なく取り付けできたました。
しかし、工具がない場合には相当苦労すると思われます。
ストッパーの別購入は割高なため、素直にストッパーが必要かも?と思われる方は
最初から素直にストッパー付きのモノリーを購入したほうが安くつきます。
動きの良い台車はブレーキが無いと目を離したすきに走るので購入。
取付は大変です、ブレーキ付きの購入をおすすめします。
値段もモノタロウ価格では無いと思います。