昭光物産
樹脂製マンホール
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
材質
ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)
310
質量(kg)
2.1
タイプ
丸枠セット
外径(Φmm)
370
寸法(Φmm)
(蓋枠)約328
安全荷重(kg)
200
内容量
1個
注意
※自動車の乗り上げには対応していません。
※防臭機能がないため、便槽用としてはご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65190284
JM-300B 丸枠セット
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください