昭光物産
軽トラック用ゴムマット
こんなお得な商品も!
荷台マット トラック用 リサイクルゴム約90%
モノタロウ
¥
4,498
~
税込
¥
4,948
~
(48)
高いクッション性で衝撃を和らげます
用途
軽トラックの荷台用マットです
内容量
1枚
注意
※素材の特性上、色移りする恐れがあります。取扱いにご注意下さい。
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
※火気のそばに置かないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
適合車種
質量(kg)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65190406
3mm
2010
1400
3
軽トラ
11
合成ゴム
黒
¥
7,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください