メイホー
メイホー3047 バックシャンプークロス
定番人気、安定のロングセラーバックシャンプークロス。
首廻り(cm)
28~52対応
材質
ナイロン・特殊ポリエチレン
加工
防水・レーザー加工
サイズ(cm)
98×82
内容量
1枚(160g)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65190799
-
ブラック
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
6日以内出荷
65190808
-
ホワイト
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
6日以内出荷
65190817
-
ブルー
オープン
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください