位置調整可能な折畳み式位置決めガイド搭載。位置決めガイドは各種コンテナに合わせて最適な位置に調整可能。
積重ね時のキャスター受部を花びら形にすることでスタッキング性を大幅に向上。
キャスターの向きを合わせなくても乗せるだけでしっかり固定。
位置決めガイドを立てたままでもスタッキングOK。
位置決めガイドを畳めばクロスして重ねることでより低くスタッキング可能。
微音キャスターによるすぐれた操作性に加え、キャスター取付けにはボルトレスロックを採用。
縦横に連結できるため、大きな荷物やかさばる大箱の運搬にも対応。