(1件のレビュー)

軽くて丈夫なクッション性養生マット。キルト地なのでクッション性もあり、アウトドアシーンでの使用にも活躍。中綿はバージン綿なのでふわふわしています。

用途引っ越しやDIY時の養生マットとして、屋内作業のあて布団等々、周囲を傷から守りながら作業をする必要のあるあらゆるシーンに最適。材質ポリエステル 100%材質(中綿)バージン綿表側:ネイビー、裏側:ブルー幅(mm)1800内容量1枚
注意
本来の用途以外に使用しないでください。
火のそばに置かないでください。
物品保護に使用する場合、あくまでも物品を暫定的な衝撃から保護する為のもので、物品の高価な物品表面に傷がつきやすい材質のもには使用・接触させないでください。
寝具としての使用はお控えください。
勢い良くマットに乗らないでください。マットが滑って転倒の恐れがあります。
本製品を強く引っ張らないでください。生地が避けることがあります。
ご家庭での洗濯は出来ません。お手入れは軽く叩いて汚れを落としてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65191237YHM-001BL9001800
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65191246YHM-002BL18001800
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸サービス業

納期がかかったようですが、間に合いました。便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする