一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。
メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。



経年劣化で破れた網戸の修理に使用した。併せてメッシュを荒いものに変更した。虫を気にして細かいものが入っていたが、風通しが悪いので昔からの標準的な荒さのものにした。枚数が多かったのでロールで購入した。安いが品質の問題もなくコスパの良い良品だと思う。1年以上経つが今のところ問題は全くない。グラスファイバー系は高級感(?)があって良いのかもしれないが、施工時に切れやすく好きではない。高ければ良いというものではないと思う。本品は必用にして十分なスタンダード品と言えよう。色は黒は熱を吸収するので劣化しやすいのではと思いグレーにしたような、グレーが特に安かったからだったのか、ラインナップに無かったのか記憶が曖昧だが、結論から言えば黒の方が良さそうだ。黒の方が外の景色が見やすいので。多少の値段差で買えるなら次は黒にするつもりだ。もっとも、ワンロールは十分すぎる長さがあるので次の購入はかなり先になりそうだが。
今まで18#の安価な網で交換していましたが今回20#を使用してみました。18#より目が細かいので上手に張れる感じがします。しっかりしていてシワになっても直しがきくようにも思いました。
安くじょうぶで、とてもよい商品です。次回も購入してみたいと思います。
長さ的には十分、価格もリーズナブル。残念なのが網が薄すぎて驚いた。
1枚では無理があり(ゴムのサイズは問題なし)2重張りになりました。
最初から網の目がよれている場所がいくつかありました。
残念でした。
防虫網で20メッシュのこのタイプは30mなので楽に作業ができます。
洗濯物に落ち葉が付くので、ベランダのテラスに合わせて張りました
長さがあり、継ぎ目なく張れるとこが良いです