曜日別特売

リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ

リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ - モトユキリノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ - モトユキリノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ - モトユキリノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ - モトユキ

超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。
バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。
静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。

用途
リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。
木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業
タイプ交互刃内容量1枚
注意
※金属系材料は切断できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
歯数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65192287RV-12512534201.2木材、せっこうボード、樹脂
4,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
65192305RV-15015040201.3木材、せっこうボード、樹脂
4,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
65192314RV-16516548201.4木材、せっこうボード、樹脂
4,800
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
65192296RV-14714740201.3木材、せっこうボード、樹脂
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グローバルソー リノベーション用チップソー RV series リノベソー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする