曜日別特売

プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ

プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ - モトユキプロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ - モトユキプロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ - モトユキプロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ - モトユキ

すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。
刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。
静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。

用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断にタイプ5本組刃内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
歯数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65192323GTS-PW-12512540201.4木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材
4,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
65192348GTS-PW-15015045201.5木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材
5,500
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
65192357GTS-PW-16516550201.5木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材
5,500
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
65192339GTS-PW-14714745201.5木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グローバルソー プロ用木工 チップソー GTS-PW series 白虎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする