INAX(LIXIL)
自在吐水口部
仕様
袋ナット(接続ねじ:W26山20)
接続ねじ
W26山20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐水口長さ(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65193565
A-3454-17
170
BF-B115HS、BF-B145TS、BF-B110、BF-B192-13
¥5,200
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
65193574
A-3454-22
220
BF-B115HS、BF-B145TS、BF-B110、BF-B192-13吐水口220mm品
¥6,000
¥
5,898
¥6,488
(税込)
7日以内出荷
65193583
A-3454-30
300
BF-B115HS、BF-B145TS、BF-B110、BF-B192-13吐水口300mm品
¥7,700
¥
7,698
¥8,468
(税込)
5日以内出荷
65193599
A-3454-9
90
BF-B115HS、BF-B145TS、BF-B110、BF-B192-13吐水口90mm品
¥5,200
¥
4,998
¥5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください