平岡織染
ターポキャンバス(建築養生シリーズ)
防炎規格適合品
中間層に基布が入っており、丈夫なシートです。
用途
フロアシート、各種カバー類、建築養生シート
形状
ロールタイプ
特性
防炎、耐水
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
1880×50
耐水性(mm)
1500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
0.3
0.33
0.42
色
オレンジ
グリーン
シロ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ
厚さ(mm)
色
引張強度(N/3cm)
伸長率(%)
引裂強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65192515
#2000
#2000
0.42
シロ
縦1050×横950
縦24×横28
縦220×横220
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月下旬
65192524
#2000
#2000
0.42
グリーン
縦1050×横950
縦24×横28
縦220×横220
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65192533
#4400
#4400
0.33
シロ
縦570×横510
縦20×横21
縦75×横75
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65192549
#4400
#4400
0.33
グリーン
縦570×横510
縦20×横21
縦75×横75
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65192558
#4400
#4400
0.33
オレンジ
縦570×横510
縦20×横21
縦75×横75
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65192567
#4500
#4500
0.3
シロ
縦570×横510
縦20×横21
縦75×横75
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません