スチール製ディスプレイ用フック W6×H15cm×Φ6mm

スチール製ディスプレイ用フック W6×H15cm×Φ6mm - ストア・エキスプレス

ジーンズを吊すなど幅広い用途に使えるS字フック。

シルバー径(Φmm)6寸法(幅W×高さH)(mm)60×150幅(cm)6寸法(Φmm)Φ6高さ(cm)15内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652023946900-11
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする