中折れワゴン 本体 クロームフレーム(アイボリーテント)

中折れワゴン 本体 クロームフレーム(アイボリーテント) - ストア・エキスプレス中折れワゴン 本体 クロームフレーム(アイボリーテント) - ストア・エキスプレス中折れワゴン 本体 クロームフレーム(アイボリーテント) - ストア・エキスプレス中折れワゴン 本体 クロームフレーム(アイボリーテント) - ストア・エキスプレス

セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!

アイボリー高さ(cm)83奥行き(cm)60耐荷重(kg)本体:65 収納棚:30脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652029882347-11349017.7折りたたみ時:91×12.5×83テント前面:84×55 側面:21.4×55 カゴの深さ:13.5
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652030242347-123412020.6折りたたみ時:121×12.5×83テント前面:114×55 側面:21.4×55 カゴの深さ:13.5
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,210~/税込¥1,331~
北海道地方数量1につき¥1,980~/税込¥2,178~
沖縄地方数量1につき¥3,080~/税込¥3,388~
離島数量1につき¥3,080~/税込¥3,388~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする