ストア・エキスプレス
アカシア キューブボックス 大小セット
お店の空間やディスプレイに奥行きを与え、濃淡のある木柄が面白い表情を見せる「アカシアシリーズ」重ね置きや単独使いなど、ディスプレイのバリエーションが豊富なキューブボックス。
サイズ
小 大
耐荷重(kg/段)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
小:W31.5×D31.5×H31.5cm 大:W35×D35×H32cm 内寸/小:W28.5×D31.5×H28.5 大:W32×D35×H32
寸法(幅W×奥行D)(cm)
板厚:15mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65203706
2605-1001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください