アカシア スタッキングボックス W35×D35×H14cm

アカシア スタッキングボックス W35×D35×H14cm - ストア・エキスプレス

お店の空間やディスプレイに奥行きを与え、濃淡のある木柄が面白い表情を見せる「アカシアシリーズ」スタッキングも可能なアカシアボックス。
アカシアディスプレイテーブル(61-759-51)の引き出しとしてもお使いいただけます。

質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:32.6×32.6×11.8cm幅(cm)35耐荷重(kg)5高さ(cm)14奥行き(cm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652037852605-1003
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする