ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機

ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 - T&D(ティアンドデイ)

親機-子機間の無線通信距離は見通しの良い直線で約150mです。

付属品リチウム電池(LS14250)、ストラップ、取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)50電源リチウム電池×1(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約50温度測定範囲(℃)-40~+80精度(℃)平均±0.5測定対象センサ内蔵 温度 1ch通信方式Bluetooth・無線・USB・LAN・光測定チャンネル温度1ch(内蔵)動作環境-40 ~ 80℃ 無線通信時 -30 ~ 80℃記憶容量16000アズワン品番1-3520-11応答性90% 応答 :約 35 分防水性IP67記録間隔15通り・1秒~60分通信距離(m)無線:約150(直線見通し)防水IP67※内容量1個
注意
※温度センサー、入力モジュールに防水性はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65206217RTR-501B
18,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65206217RTR-501B61576288RTR-501BRTR-501B Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機 T&D(ティアンドデイ) 61576288Bluetooth対応ワイヤレスデータロガー 子機T&D(ティアンドデイ)1個
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする