曜日別特売

ライティングバー用ライト

ライティングバー用ライト - ELPAライティングバー用ライト - ELPAライティングバー用ライト - ELPAライティングバー用ライト - ELPAライティングバー用ライト - ELPAライティングバー用ライト - ELPA
(2件のレビュー)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売

長さ(mm)-幅(mm)80直径(Φmm)-高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26色(本体)ブラックアズワン品番65-1861-98適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65206655LRS-BNE26C(BK)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65206655
2023-07-12
用途: 室内照明
ラックデザイン株式会社製造業

レールに容易に、シッカリ取付けられるので、重宝しています。

対象商品 : 65206655
2023-01-15
用途: 店舗照明
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスが良く、コンパクトなので陳列商品用のスポットライトに使用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする