プラグレスーパーハード

プラグレスーパーハード - 大塚刷毛製造プラグレスーパーハード - 大塚刷毛製造プラグレスーパーハード - 大塚刷毛製造プラグレスーパーハード - 大塚刷毛製造プラグレスーパーハード - 大塚刷毛製造
(4件のレビュー)

毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を使用していない画期的な刷毛”プラグレ”。独自の六角ハンドルは非常に握りやすくエラストマーを使用しているため手にピタっと馴染みます。刷毛造りのパイオニア、マルテーが自信をもってオススメする新時代の刷毛です。
溶剤塗料に耐える毛束が特徴のプラグレシリーズ。【プラグレスーパーハード】はしっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料など、高粘度塗料に最適です。

用途微弾性塗料、耐火塗料、高粘度塗料、プロ用樹脂刷毛毛色白毛緑玉厚(mm)14毛材化繊形状筋違RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示サイズ(mm)
毛丈(mm)
板幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65206883102003 0030303830約33.5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
65206899102003 0040404340約39.5
オープン
679
747(税込)
当日出荷
65206908102003 0050504350約46.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
65206917102003 0060604360約53.5
オープン
859
945(税込)
当日出荷
65206926102003 0070704370約59.5
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65206883
2023-12-30
用途: 洗剤塗布・洗い何でもいけます
サービス業

ペンキ用のハケ使ってましたが物が全然違います毛先が傷まないので割高に感じますが長く使えるので逆に安上がりになります!

対象商品 : 65206883
2022-12-16
用途: 車のコーティングに付随する作業を行っております。
K-Serviceその他業種

流石にスーパーハードですね!追加注文を考えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 65206883
2021-10-25
用途: 灯油を使用した部品の洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのべとべとした部品を灯油で洗浄する時に使用。毛のブラシだと腰がなく、かといってナイロンブラシだと硬すぎてハネだらけになってしまう。本ブラシは含みも良く使い勝手も良い。

3が参考にしています
対象商品 : 65206883
2021-10-28
用途: 清掃作業の薬品を塗布するため使用
サービス業

油汚れを取る為に使用しました。ホームセンターなどに置いてある塗料用の刷毛より腰があり隙間などに毛先がちゃんと入ってくれて作業しやすかったです。ただ、腰が強いため作業をすばやくやろうと思うと薬品が周りに跳ねたりするので注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする