曜日別特売

白神 目地 平

白神 目地 平 - 大塚刷毛製造白神 目地 平 - 大塚刷毛製造

従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。
均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮

用途目地、水性塗料、溶剤塗料毛色毛丈(mm)32玉厚(mm)6毛材化繊形状RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※使用後に刷毛内の塗料を除く際、ヘラなどで強く力を与えないでください。特殊繊維を使用しているため、毛が反り返ってしまう場合があります。※強溶剤での使用は避けてください。毛束のコシが落ちてしまうなど、本来の性能が発揮できなくなってしまう可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
金具幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65206969105032 0008822.5約17
1,130
989
1,088(税込)
翌日出荷
65206978105032 00101027.5約19
1,190
999
1,099(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

白神
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする