NEW新鉄骨スリム

NEW新鉄骨スリム - 大塚刷毛製造NEW新鉄骨スリム - 大塚刷毛製造NEW新鉄骨スリム - 大塚刷毛製造NEW新鉄骨スリム - 大塚刷毛製造NEW新鉄骨スリム - 大塚刷毛製造NEW新鉄骨スリム - 大塚刷毛製造NEW新鉄骨スリム - 大塚刷毛製造

合成樹脂・錆止め塗料用刷毛に特殊形状のハンドルを採用し、鉄骨部の塗りで問題だったトジ線切れが起こりにくくしました。
スリムなハンドルでボルト間などの隙間に入りやすくなりました。ボルト周りに最適なつくりは、Cチャンネルでも活躍します。

用途合成樹脂、錆止め塗料、鉄骨、ボトル周り、Cチャンネル毛色毛材山羊毛・豚毛形状筋違RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示サイズ(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
板幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65207005103107 003030452026約33
1,290
1,288
1,417(税込)
当日出荷
65207014103107 004545522634約60
1,610
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
65207023103107 005050562740約68
1,730
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
65207039103107 0055555627.540約76
1,870
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
65207048103107 006060562852約84
2,070
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする