iHelp
木工用ヤスリセット3本セット
ヤスリセットをお得な3本セットでご提供、サイズ、種類のバリエーションも豊富です。
用途
木材の荒削りや丸穴サイズの拡張など研削加工に最適です。
仕様
エラストマーグリップ
付属品
収納ケース
セット内容
平・丸・半丸
材質
本体:スチール、グリップ:TPR+ABS
幅(mm)
平:約16、丸:約6、半丸:約16
寸法(mm)
265×30×30
全長(mm)
約265
質量(g)
平:119、丸:81、半丸:128
タイプ
木工用
有効長(mm)
約130
入数
3本入
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65207188
IH-4009
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください