BIGMAN(ビッグマン)
砥石収納マルチケース
(1件のレビュー)
一般的に使用される粗さで刃物砥石シリーズをラインナップ
用途
砥石収納可能サイズ200×80×20mm以内で2枚収納可能
セット内容
ケース・インナートレイ・ゴムカバー
材質
ケース:ポリプロピレン、ゴムカバー:シリコン樹脂、インナートレイ:ABS
質量(g)
298
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×65×230
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【インナートレイ無】90×40×220以内、【インナートレイ有】80×20×200いない(下段)/80×20×200以内(上段)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65207337
BGS-MC1
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください