曜日別特売

ショートビット六角軸

ショートビット六角軸 - BIGMAN(ビッグマン)ショートビット六角軸 - BIGMAN(ビッグマン)ショートビット六角軸 - BIGMAN(ビッグマン)ショートビット六角軸 - BIGMAN(ビッグマン)ショートビット六角軸 - BIGMAN(ビッグマン)ショートビット六角軸 - BIGMAN(ビッグマン)ショートビット六角軸 - BIGMAN(ビッグマン)ショートビット六角軸 - BIGMAN(ビッグマン)

二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。

用途木材の貫通穴用のショートビットです。軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー内容量1個
注意
※22.0のみ二枚刃ではありません。
全13種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
溝長(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6520746822.0mm梱包:180×55×30125787522
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
6520747723.0mm梱包:180×55×30125887523
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
6520748624.0mm梱包:180×55×30125957524
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
6520749525.0mm梱包:180×55×301251087525
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
6520750426.0mm梱包:180×55×301251177526
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
6520751327.0mm梱包:180×55×301251327527
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
6520752928.0mm梱包:180×55×301251407528
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
6520753829.0mm梱包:180×55×301251517529
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
6520754730.0mm梱包:180×55×301251637530
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
6520755632.0mm梱包:180×55×351251757532
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
6520756533.0mm梱包:180×55×351351988533
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
6520757435.0mm梱包:180×55×351352058535
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
6520758336.0mm梱包:180×55×351352238536
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする