| 65207888 | DRN80M4/FI | 0.75 | 三相 | Δ220-230/50Hz, Δ254-266/60Hz, Y380-400/50Hz, Y440-460/60Hz | 4 | 50/60 | 脚取付 | なし | 屋内 | 80M | | 120日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 65207897 | DRN90L4/FI | 1.5 | 三相 | Δ220-230/50Hz, Δ254-266/60Hz, Y380-400/50Hz, Y440-460/60Hz | 4 | 50/60 | 脚取付 | なし | 屋内 | 90L | | 120日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 65207906 | DRN100L4/FI | 2.2 | 三相 | Δ220-230/50Hz, Δ254-266/60Hz, Y380-400/50Hz, Y440-460/60Hz | 4 | 50/60 | 脚取付 | なし | 屋内 | 100L | | 120日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 65207915 | DRN112M4/FI | 4 | 三相 | Δ220-230/50Hz, Δ254-266/60Hz, Y380-400/50Hz, Y440-460/60Hz | 4 | 50/60 | 脚取付 | なし | 屋内 | 112M | | 120日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 65207924 | DRN132S4/FI | 5.5 | 三相 | Δ220-230/50Hz, Δ254-266/60Hz, Y380-400/50Hz, Y440-460/60Hz | 4 | 50/60 | 脚取付 | なし | 屋内 | 132S | | 120日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 65207933 | DRN132M4/FI | 7.5 | 三相 | Δ380-400/50Hz, Δ440-460/60Hz | 4 | 50/60 | 脚取付 | なし | 屋内 | 132M | | 120日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 65207949 | DRN160M4/FI | 11 | 三相 | Δ380-400/50Hz, Δ440-460/60Hz | 4 | 50/60 | 脚取付 | なし | 屋内 | 160M | | 120日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 65207958 | DRN160L4/FI | 15 | 三相 | Δ380-400/50Hz, Δ440-460/60Hz | 4 | 50/60 | 脚取付 | なし | 屋内 | 160L | | 120日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 65207967 | DRN180M4/FI | 18.5 | 三相 | Δ380-400/50Hz, Δ440-460/60Hz | 4 | 50/60 | 脚取付 | なし | 屋内 | 180M | | 120日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 65207976 | DRN180L4/FI | 22 | 三相 | Δ380-400/50Hz, Δ440-460/60Hz | 4 | 50/60 | 脚取付 | なし | 屋内 | 180L | | 120日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 65207985 | DRN200L4/FI | 30 | 三相 | Δ380-400/50Hz, Δ440-460/60Hz | 4 | 50/60 | 脚取付 | なし | 屋内 | 200L | | 120日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 65207994 | DRN225S4/FI | 37 | 三相 | Δ380-400/50Hz, Δ440-460/60Hz | 4 | 50/60 | 脚取付 | なし | 屋内 | 225S | | オープン | ¥1,024,100 | ¥1,126,510(税込) |
| 120日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 65208003 | DRN225M4/FI | 45 | 三相 | Δ380-400/50Hz, Δ440-460/60Hz | 4 | 50/60 | 脚取付 | なし | 屋内 | 225M | | オープン | ¥1,198,100 | ¥1,317,910(税込) |
| 120日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 65208019 | DRN250ME4/FI | 55 | 三相 | Δ380-400/50Hz, Δ440-460/60Hz | 4 | 50/60 | 脚取付 | なし | 屋内 | 250ME | | オープン | ¥1,886,000 | ¥2,074,600(税込) |
| 120日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 65208028 | DRN280S4/FI | 75 | 三相 | Δ380-400/50Hz, Δ440-460/60Hz | 4 | 50/60 | 脚取付 | なし | 屋内 | 280S | | オープン | ¥2,070,900 | ¥2,277,990(税込) |
| 120日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|