HAMACO
油圧・足踏式テーブルリフト台車
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
折り畳みハンドル仕様。
タイプ
折畳
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65208423
HLH-120HF
120
350
570
200
600
100
19
ゴム
¥
87,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208439
HLH-150HF
150
400
720
235
720
100
30
ゴム
¥
142,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません