曜日別特売

油圧・足踏式テーブルリフト台車

油圧・足踏式テーブルリフト台車 - HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車 - HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車 - HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車 - HAMACO

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
高揚程仕様。

タイプ高揚程キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
ストロークST(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
全長LL(mm)
ペダル回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65208563HLH-80W80970310128040072095022(標準)
152,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208579HLH-200SW200700320102050060083044(標準)
254,800
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208588HLH-200W20011053551460500800102062(標準)
300,800
269,800
296,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208597HLH-250W325018455552400900900120065(早送り)/172(標準)
1,086,800
879,800
967,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208606HLH-Y350W35012204051625600900113585(標準)
330,400
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208615HLH-350W35012204051625600900113534(早送り)/90(標準)
337,000
289,800
318,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208624HLH-500SW500695365106050060083062(標準)
259,400
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208633HLH-500MW50012504751725600900117065(早送り)/172(標準)
408,200
339,800
373,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208649HLH-500MTW50012504751725900900120065(早送り)/172(標準)
731,200
599,800
659,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする