曜日別特売

油圧・足踏式テーブルリフト台車

油圧・足踏式テーブルリフト台車 - HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車 - HAMACO

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
テーブルロングタイプ。

タイプロングキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪テーブル高さH~H1(mm)380~1360内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
全6種類を絞り込む
テーブル寸法奥行(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65208658HLH-Y500L-1650060016003801360150165ゴム
612,600
489,800
538,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208667HLH-500L-1650060016003801360150165ゴム
621,400
499,800
549,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208676HLH-Y500L-1850060018003801360150170ゴム
641,200
499,800
549,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208685HLH-500L-1850060018003801360150170ゴム
653,000
499,800
549,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208694HLH-Y500L-2050060020003801360150175ゴム
693,600
529,800
582,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208703HLH-500L-2050060020003801360150175ゴム
703,200
569,800
626,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする