HAMACO
油圧・足踏式テーブルリフト台車
折り畳める便利な軽量ミニタイプ。
オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク。
商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
タイプ
折畳ハンドルアルミ製
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65208877
HLH-A50
50
350
570
200
600
75
11
ゴム
¥
268,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208886
HLH-A60
60
400
720
220
720
75
14
ゴム
¥
324,600
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208895
HLH-A80
80
500
800
230
780
75
20
ゴム
¥
446,400
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません