HAMACO
油圧・足踏式テーブルリフト台車
SUS304を使用。
水に強く、色々な環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
タイプ
オールステンレス
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65208904
HLH-150SUS
150
400
720
235
720
100
30
ウレタン
¥
862,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208913
HLH-250SUS
250
500
800
260
800
100
45
ウレタン
¥
887,400
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65208929
HLH-500SUS
500
600
900
330
930
150
80
ウレタン
¥
1,328,200
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません