HAMACO
油圧・足踏式テーブルリフト台車
ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。
45°度毎にストッパーが、かかります。
ロック解除レバーでロック解除。
タイプ
ローラーコンベア
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
ローラー径(Φmm)
38
ローラーピッチ(mm)
55
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65208999
HLH-200TR
200
490
510
390
930
100
90
ゴム
¥
348,800
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209008
HLH-400TR
400
590
620
460
1060
150
140
ゴム
¥
474,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209017
HLH-200WTR
200
490
510
495
1190
130
110
ゴム
¥
549,400
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません