HAMACO
油圧・足踏式テーブルリフト台車
サイド手長側 ハンドル式:自由車輪/固定車輪の組み合わせで移動タイプは3種類。
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
全9種類を絞り込む
積載荷重(kg)
500
1000
テーブル寸法奥行(mm)
900
1200
ストロークST(mm)
600
840
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
600×1200
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
タイプ
ストロークST(mm)
テーブル高さH~H1(mm)
全長LL(mm)
車輪
ペダル回数
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65209026
HLH-Y500LHS
500
600
900
325
925
150
100
ゴム
正面押し
600
325~925
925
前輪:固定/後輪:自在S付
58
600×900
¥
528,800
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209035
HLH-500LHS
500
600
900
325
925
150
100
ゴム
正面押し
600
325~925
920
前輪:固定/後輪:自在S付
24(早送り)/63(標準)
600×900
¥
538,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209044
HLH-1000LHS
1000
600
1200
410
1250
200
170
ウレタン
正面押し
840
410~1250
970
前輪:固定/後輪:自在S付
65(早送り)/172(標準)
600×1200
¥
639,600
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209053
HLH-Y500LHS
500
600
900
325
925
150
100
ゴム
横押し
600
325~925
915
右側:自在S付/左側:固定横向
58
600×900
¥
528,800
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209069
HLH-500LHS
500
600
900
325
925
150
100
ゴム
横押し
600
325~925
910
右側:自在S付/左側:固定横向
24(早送り)/63(標準)
600×900
¥
538,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209078
HLH-1000LHS
1000
600
1200
410
1250
200
170
ウレタン
横押し
840
410~1250
970
右側:自在S付/左側:固定横向
65(早送り)/172(標準)
600×1200
¥
648,800
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209087
HLH-Y500LHS
500
600
900
325
925
150
105
ゴム
4方向押し
600
325~925
915
4輪自在S付
58(標準)
600×900
¥
581,800
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209096
HLH-500LHS
500
600
900
325
925
150
105
ゴム
4方向押し
600
325~925
910
4輪自在S付
24(早送り)/63(標準)
600×900
¥
591,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209105
HLH-1000LHS
1000
600
1200
410
1250
200
173
ウレタン
4方向押し
840
410~1250
970
4輪自在S付
65(早送り)/172(標準)
600×1200
¥
702,200
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません