HAMACO
油圧・足踏式テーブルリフト台車
最低高さ80~90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
タイプ
低床
キャスター
ブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
車輪
75(固定車)/100(ブレーキ付自在車)
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65209279
HLH-100-80L
100
400
720
80
635
固定75、自在100
35
固定 ウレタン/自在 ゴム
¥
132,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209288
HLH-200-80L
200
500
800
81
711
固定75、自在100
57
固定 ウレタン/自在 ゴム
¥
158,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209297
HLH-400-85L
400
600
900
86
787
固定75、自在150
94
固定 ウレタン/自在 ゴム
¥
219,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209306
HLH-600-90L
600
600
900
90
765
固定75、自在150
115
固定 ウレタン/自在 ゴム
¥
357,200
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません