曜日別特売

油圧・電動式テーブルリフト台車

油圧・電動式テーブルリフト台車 - HAMACO油圧・電動式テーブルリフト台車 - HAMACO油圧・電動式テーブルリフト台車 - HAMACO

1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。
簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。

内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
全14種類を絞り込む
積載荷重(kg)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65209315HLD-250W2506009004051625150140ゴム
1,053,200
849,800
934,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209324HLD-350W3506009004751725200210ウレタン
1,355,000
1,098,000
1,207,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209333HLD-400M400600900325925150120ゴム
903,400
749,800
824,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209349HLD-400L40060012003251195150138ゴム
1,002,800
779,800
857,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209358HLD-700700600900325925150125ウレタン
1,003,200
769,800
846,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209367HLD-800M8006009004001000200170ウレタン
1,154,800
879,800
967,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209376HLD-800L80060012004001240200205ウレタン
1,196,200
969,800
1,066,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209385HLD-250WJ25060010504051625150160ゴム
1,364,400
1,098,000
1,207,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209394HLD-350WJ35060010504751725200225ウレタン
1,616,200
1,398,000
1,537,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209403HLD-400MJ4006001050325925150140ゴム
1,094,400
889,800
978,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209419HLD-400LJ40060013503351195150160ゴム
1,281,800
999,800
1,099,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209428HLD-700J7006001050325925150145ウレタン
1,227,000
969,800
1,066,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209437HLD-800MJ80060010504101000200185ウレタン
1,342,600
999,800
1,099,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209446HLD-800LJ80060013504201240200220ウレタン
1,557,000
1,398,000
1,537,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする