曜日別特売

ボールネジ電動式テーブルリフト

ボールネジ電動式テーブルリフト - HAMACOボールネジ電動式テーブルリフト - HAMACOボールネジ電動式テーブルリフト - HAMACO

省スペースで薄さを兼ね備えた場所を選ばないタイプ。
超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)。

電源(V)単相100モーター出力(kW)0.07使用頻度30(回/時)昇降時間(秒)10内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
全12種類を絞り込む
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65209455ML-100-47R-100V1004007208058036
338,400
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209464ML-100-58R-100V1005208508058042
341,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209473ML-150-45R-100V1504005008043031
321,200
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209489ML-150-56R-100V1505206308043035
326,600
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209498ML-100-58RJ-100V1005208508058047
513,800
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209507ML-150-56RJ-100V1505206308043039
501,200
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209516ML-100-47R-200V1004007208058036
369,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209525ML-100-58R-200V1005208508058042
371,800
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209534ML-150-45R-200V1504005008043031
351,200
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209543ML-150-56R-200V1505206308043035
356,200
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209559ML-100-58RJ-200V1005208508058047
555,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209568ML-150-56RJ-200V1505206308043039
536,400
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする