曜日別特売

ボールネジ電動式テーブルリフト

ボールネジ電動式テーブルリフト - HAMACOボールネジ電動式テーブルリフト - HAMACOボールネジ電動式テーブルリフト - HAMACOボールネジ電動式テーブルリフト - HAMACO

ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。

電源(V)単相100内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
全46種類を絞り込む
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65209577MLM-100-46R-100V10040065013056032
314,200
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209586MLM-100-56R-100V10050065013056034
316,600
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209595MLM-100-58R-100V10052085013056040
319,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209604MLM-100-46WR-100V100400650200105044
379,400
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209613MLM-100-56WR-100V100500650200105044
382,000
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209629MLM-100-58WR-100V100520850200105050
384,200
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209638MLM-250-47R-100V25040072015065045
362,600
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209647MLM-250-58R-100V25052085015065050
370,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209656MLM-250-69V-100V250600900110710100
646,000
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209665MLM-250-610V-100V2506001050110830115
678,000
559,800
615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209674MLM-250-89V-100V250800900110710105
671,600
559,800
615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209683MLM-250-810V-100V2508001050110830125
706,200
589,800
648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209699MLM-500-610V-100V5006001050135855140
663,400
559,800
615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209708MLM-500-612V-100V5006501200135955155
698,600
589,800
648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209717MLM-500-810V-100V5008001050135855150
688,400
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209726MLM-500-812V-100V5008001200135955165
723,600
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209735MLM-1000-610V-100V10006001050155735150
682,600
559,800
615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209744MLM-1000-612V-100V10006501200155885180
717,800
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209753MLM-1000-810V-100V10008001050155735155
707,600
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209769MLM-1000-812V-100V10008001200155885185
742,600
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209778MLM-100-58RJ-100V10052085013056049
482,600
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209787MLM-100-58WRJ-100V100520850200105059
606,800
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209796MLM-250-58RJ-100V25052085015065060
540,400
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209805MLM-100-46R-200V10040065013056032
343,200
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209814MLM-100-56R-200V10050065013056034
346,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209823MLM-100-58R-200V10052085013056040
348,200
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209839MLM-100-46WR-200V100400650200105044
413,600
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209848MLM-100-56WR-200V100500650200105044
416,600
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209857MLM-100-58WR-200V100520850200105050
418,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209866MLM-250-47R-200V25040072015065045
395,600
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209875MLM-250-58R-200V25052085015065050
403,400
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209884MLM-250-69V-200V250600900110710100
582,400
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209893MLM-250-610V-200V2506001050110830115
614,400
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209909MLM-250-89V-200V250800900110710105
605,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209918MLM-250-810V-200V2508001050110830125
637,000
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209927MLM-500-610V-200V5006001050135855140
663,400
559,800
615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209936MLM-500-612V-200V5006501200135955155
698,600
589,800
648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209945MLM-500-810V-200V5008001050135855150
688,400
559,800
615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209954MLM-500-812V-200V5008001200135955165
723,600
589,800
648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209963MLM-1000-610V-200V10006001050155735150
682,600
559,800
615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209979MLM-1000-612V-200V10006501200155885180
717,800
589,800
648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209988MLM-1000-810V-200V10008001050155735155
707,600
589,800
648,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65209997MLM-1000-812V-200V10008001200155885185
742,600
619,800
681,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65210006MLM-100-58RJ-200V10052085013056049
526,400
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65210015MLM-100-58WRJ-200V100520850200105059
661,000
559,800
615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65210024MLM-250-58RJ-200V25052085015065060
588,200
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする