HAMACO
超低床スリムリフター ボールネジ式・電動式
現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。
テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
タイプ
電動ボールネジ式
出力(W)
70
電源(V)
単相100
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
全6種類を絞り込む
テーブル寸法幅(mm)
200
250
300
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
積載荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65210706
MLSB-100-2007
100
200
700
80
580
28
¥
463,800
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65210715
MLSB-100-2507
100
250
700
80
580
30
¥
472,400
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65210724
MLSB-100-3007
100
300
700
80
580
32
¥
477,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65210733
MLSB-100-2009
100
200
900
80
730
34
¥
505,600
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65210749
MLSB-100-2509
100
250
900
80
730
36
¥
514,800
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65210758
MLSB-100-3009
100
300
900
80
730
38
¥
520,400
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません