曜日別特売

マスト式リフト 油圧・足踏式

マスト式リフト   油圧・足踏式 - HAMACOマスト式リフト   油圧・足踏式 - HAMACO

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター。
狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。
狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。
ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。
過負荷防止バルブ付き。
フォーク巾を簡単に調整できます。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。

タイプ標準フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)700フォーク最低高さA(mm)72フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468外形寸法(全長)L(mm)1120外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)350内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65211327HFH-H150-915072902固定75、自在12547固定 ウレタン/自在 ゴム
230,600
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211336HFH-H150-12150721202固定75、自在12550固定 ウレタン/自在 ゴム
264,400
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211345HFH-H150-15150721502固定75、自在12553固定 ウレタン/自在 ゴム
297,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする