曜日別特売

マスト式リフト前輪ビック型 油圧・足踏式

マスト式リフト前輪ビック型   油圧・足踏式 - HAMACOマスト式リフト前輪ビック型   油圧・足踏式 - HAMACO

車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。

タイプビッグフォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
全12種類を絞り込む
積載荷重(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65211503HFH-H300-9B300112937固定150、自在15089固定 ウレタン/自在 ゴム
355,400
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211519HFH-H300-12B3001121237固定150、自在15096固定 ウレタン/自在 ゴム
364,600
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211528HFH-H300-15B3001121537固定150、自在150117固定 ウレタン/自在 ゴム
384,000
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211537HFH-H400-9B400110935固定150、自在15088固定 ウレタン/自在 ゴム
341,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211546HFH-H400-12B4001101235固定150、自在15098固定 ウレタン/自在 ゴム
351,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211555HFH-H400-15B4001101535固定150、自在150116固定 ウレタン/自在 ゴム
370,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211564HFH-H500-9B500116935固定150、自在150115固定 ウレタン/自在 ゴム
522,600
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211573HFH-H500-12B5001161235固定150、自在150125固定 ウレタン/自在 ゴム
531,800
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211589HFH-H500-15B5001161535固定150、自在150135固定 ウレタン/自在 ゴム
570,400
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211598HFH-H600-9B600115935固定150、自在150113固定 ウレタン/自在 ゴム
503,200
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211607HFH-H600-12B6001151235固定150、自在150123固定 ウレタン/自在 ゴム
527,000
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211616HFH-H600-15B6001151535固定150、自在150133固定 ウレタン/自在 ゴム
555,800
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする