HAMACO
マスト式リフト低床タイプ 油圧・足踏式
フォークの高さを下げたタイプ。
狭い隙間に便利です。
過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ
低床
フォーク幅D(mm)
60
フォーク長さC(mm)
600
フォーク最低高さA(mm)
50
フォーク最高高さB(mm)
1180
フォーク厚さE(mm)
38
フォークスライド外幅F~G(mm)
130~468
外形寸法(全長)L(mm)
1020
外形寸法(全幅)M(mm)
550
外形寸法(全高)N(mm)
1501
ストロークST(mm)
1130
荷重中心距離 (L.C)(mm)
300
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65211686
HFH-H150-12-5H
150
50
1180
固定50、自在125
51
固定 ウレタン/自在 ゴム
¥
278,400
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません