HAMACO
マスト式リフト 油圧・電動式
狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。
狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ
標準
モーター出力(kW)
0.7
モーター電圧(V)
DC12
フォーク幅D(mm)
100
フォーク厚さE(mm)
55
外形寸法(全幅)M(mm)
655
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65211738
HFH-D400-9
400
75
900
固定80、自在150
133
固定 ウレタン/自在 ゴム
¥
847,800
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211747
HFH-D400-12
400
75
1200
固定80、自在150
143
固定 ウレタン/自在 ゴム
¥
883,800
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211756
HFH-D400-15
400
75
1500
固定80、自在150
161
固定 ウレタン/自在 ゴム
¥
906,800
¥
749,800
¥
824,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211765
HFH-D600-9
600
80
900
固定80、自在150
166
固定 ウレタン/自在 ゴム
¥
1,025,000
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211774
HFH-D600-12
600
80
1200
固定150、自在150
176
固定 ウレタン/自在 ゴム
¥
1,047,800
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211783
HFH-D600-15
600
80
1500
固定80、自在150
186
固定 ウレタン/自在 ゴム
¥
1,070,200
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません