HAMACO
マスト式リフト ボールネジ・電動式
バッテリー仕様の低価格品・高機能を実現。小物の運搬に便利な1台です。
ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。
ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプ
標準
モーター出力(kW)
0.7
モーター電圧(V)
DC12
フォーク最低高さA(mm)
71
外形寸法(全長)L(mm)
1020
外形寸法(全幅)M(mm)
550
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65211948
HFH-B200-9
200
71
900
固定75、自在125
76
固定 ウレタン/自在 ゴム
¥
674,400
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211957
HFH-B200-12
200
71
1200
固定75、自在125
79
固定 ウレタン/自在 ゴム
¥
697,200
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65211966
HFH-B200-15
200
71
1500
固定75、自在125
82
固定 ウレタン/自在 ゴム
¥
720,200
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません