曜日別特売

ハンドパレットトラック

ハンドパレットトラック - HAMACOハンドパレットトラック - HAMACO
(1件のレビュー)
全高(mm)1180内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212018PTO-15-85-52S1500751901.180×50 2.73×8046ポリウレタン
107,200
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212027PTO-15-105-55S1500751901.180×50 2.73×8050ポリウレタン
110,600
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212036PTO-15-122-68S1500751901.180×50 2.73×8055ポリウレタン
113,600
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212045PTO-15-85-52SB1500751901.180×50 2.73×8048ポリウレタン
120,200
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212054PTO-15-105-55SB1500751901.180×50 2.73×8052ポリウレタン
123,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212063PTO-15-122-68SB1500751901.180×50 2.73×8057ポリウレタン
126,800
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212079PTO-10-85-52ST1000511651.160×50 2.50×8068ポリウレタン
123,600
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212088PTO-10-105-55ST1000511651.160×50 2.50×8072ポリウレタン
127,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212097PTO-10-122-68ST1000511651.160×50 2.50×8077ポリウレタン
130,200
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 荷物の運搬作業
製造業

ハンドパレットトラック シリンダーとラムの間よりオイルが滲みでる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする