曜日別特売

ハンドパレットトラック

ハンドパレットトラック - HAMACOハンドパレットトラック - HAMACOハンドパレットトラック - HAMACO
内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
全8種類を絞り込む
積載荷重(kg)
最高位(mm)
質量(kg)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212133HP20-511200085200ステアリングホイール200×50 、ロードホイール80×7077ポリウレタン
138,400
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212149HP20-712200085200ステアリングホイール200×50 、ロードホイール80×7082ポリウレタン
141,800
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212158HP20-485200085200ステアリングホイール200×50 、ロードホイール80×7070ポリウレタン
171,200
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212167HP30-511300085205ステアリングホイール200×50 、ロードホイール80×7075ナイロン
154,800
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212176HP30-712300085205ステアリングホイール200×50 、ロードホイール80×7080ナイロン
161,600
149,800
164,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212185HP15T-511150055175ステアリングホイール180×50 、ロードホイール51×6080ポリウレタン
151,600
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212194HP7-4857503695ステアリングホイール140×50 、ロードホイール34×8162ポリウレタン
174,800
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212203HP7-5117503695ステアリングホイール140×50 、ロードホイール34×8173ポリウレタン
181,200
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする