HAMACO
ハンドパレットトラック
タイプ
標準
全幅(mm)
フォーク:555
全長A(mm)
1557
全高(mm)
1140
寸法(Φ×mm)
ステアリングホイール:180×50、ロードホイール:70×70
材質(ホイール)
ポリウレタン
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
180×1150
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212219
HPSC20-511
2000
85
200
ステアリングホイール180×50 、ロードホイール70×70
80
ポリウレタン
¥
715,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません