HAMACO
ハンドパレットトラック
タイプ
標準
全高(mm)
1140
寸法(Φ×mm)
ステアリングホイール:200×50、ロードホイール:80×70
材質(ホイール)
ナイロン
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品です。
※荷下ろしの際、フォークリフトが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212228
SUHP20-511
2000
85
200
1.200×50 2.80×70
80
ナイロン
¥
715,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65212237
SUHP20-712
2000
85
200
1.200×50 2.80×70
81
ナイロン
¥
854,800
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません